Soporte base axial estático VARIA VX, VDI / VARIA: 30/VX3

Número de artículo: 319853 30/VX3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

VDI / VARIA precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño VARIA VX3
Tamaño VDI 30
⌀ exterior D 68 mm
Longitud de voladizo medida A 64 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319853 30/VX3
EAN / GTIN 2050001743602
Número del fabricante 19.30VX3

Descripción

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, hoja 2.

Idóneo para:

Insertos VARIA n.º 319801319838, 319872319874.