Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 16, Perforación d2(H7): 6mm

Número de artículo: 319290 6

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 6 mm
Tamaño VDI VDI 16
d6 40 mm
Código de colores mango VDI VDI 16
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319290 6
Número del fabricante 319290 6

Descripción

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.