• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Platos de torno de barra de cuña con mordazas revers. de 1 pieza DIN 702-3

Número de artículo: 313130

Descripción

Ejecución:

  • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
  • Con seguro de garras, de apriete centrado.
  • Paso grande.
  • La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.
  • Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.
  • Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.
  • Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.
  • Contorno exterior con arista apara salpicaduras de agua.
  • Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 702-3. Con espárrago y tuerca con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Volumen de suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).
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
    Tipo / Alojamiento cono corto precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra