• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pieza en bruto 54X55 mm

Número de artículo: 318853 54X55
  • Norma asiento: ISO 12164-3

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador HSK-T 40
Norma asiento ISO 12164-3
Longitud de pieza en bruto L1 35 mm
Tipo de producto Pieza bruta de herramienta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318853 54X55
Número del fabricante HA4.R04.001.055

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación de herramientas especiales.
Para el uso en centros de torneado / fresado.