• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portacuchillas de retorno de cambio rápido sin cuchilla

Número de artículo: 318700

Descripción

Ejecución:

Portacuchillas de retorno de cambio rápido para rosca exterior.

Ventaja:

Lo que resulta especialmente ventajoso de este soporte es que la cuchilla de roscar se puede levantar rápidamente mediante un excéntrico cuando se ha alcanzado el fin de rosca. La profundidad del soporte para el próximo paso de la cuchilla de roscar se puede efectuar durante el retorno. La cuchilla de roscar se puede orientar de acuerdo con el ángulo de paso de la rosca a conformar.

Aplicación:

Con portacuchillas de roscar para medidor de roscas Komet.