• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte de tronzado axial, derecha 32 mm

Número de artículo: 318904 32
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

para Altura de lama H 32 mm
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 145 mm
L1 110 mm
⌀ exterior D 80 mm
Desplazamiento central punta f 22 mm
Tipo de producto Soporte de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318904 32
Número del fabricante PS6.AM3.K11.145

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para alojar lamas de tronzado.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.