Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portaherramientas con asiento de cono Forma F, VDI 40, para mango MK: 2

Número de artículo: 319745 2

Escoger variación del artículo y cantidad

para mango MK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma F
para mango de cono Morse 2
Tamaño VDI VDI 40
h1 32,5 mm
⌀ collar d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319745 2
Número del fabricante 319745 2

Descripción

Aplicación:

Para herramientas con mango CM.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.