{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para cuadrado soporte | 20 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
Longitud de sujeción L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Tipo de producto | Portaherramientas |
Número de artículo | 318868 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672612 | |
Número del fabricante | PS6.V20.R21.100 |