{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Tamaño VDI | VDI 30 | |
Pinzas portapiezas adecuadas | 415 E | |
Gama de sujeción d2 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ collar d6 | 68 mm | |
⌀ exterior d10 | 43 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 42 mm | |
l9 | 57 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | VDI-soporte para pinzas portapiezas |
Número de artículo | 319500 1,5-16 | |
Número del fabricante | 319500 1,5-16 |