{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Serie | Centro P | |
Tipo CP para ER | 16M | |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | HSK-E 32 A = 55 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25000 rpm | |
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción CP | ≤ 6 µm | |
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción CP | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 308432 16M | |
Número del fabricante | 43343000550 |