• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P 32

Número de artículo: 305960 32
Descuento
354,96 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25000 rpm
  • Precisión de concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción CP: ≤ 6
  • Precisión de concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción CP: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro P
Tipo CP para ER 32
⌀ de sujeción D1 2-20 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción CP ≤ 6 µm
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción CP ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 2 mm - 20 mm
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 50 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 305960 32
EAN / GTIN 2050001703590
Número del fabricante 44628001600

Descripción

Ejecución:

  • Cono exterior y cono interior rectificado con perforación Ballufchip.
  • Precisión de concentricidad y de repetición 3 µm en 3 × D, máximo 50 mm.
  • Fuerzas de retención muy elevadas gracias al asiento completo de la pinza portapieza en el plato de sujeción y la tuerca de apriete recubierta.
  • Amortiguación de vibraciones a través del elemento de la pinza portapieza y la masa del plato.
  • Alternativa: sin obturación, con tuerca de apriete ER CP n.° 309655 o con obturación, con tuerca de apriete ER CP para discos de obturación n.° 309665 en combinación con discos de obturación HP n.° 309666309668 (para alimentación interna del refrigerante o como colector de lodos).

Ventaja:

Al realizar la sujeción, el asiento óptimo patentado de la pinza portapieza, las guías dobles, la rosca trapezoidal y la tuerca de apriete con recubrimiento deslizante se unen, formando una unidad estable y garantizando el máximo de rigidez y precisión.

Aplicación:

Para la sujeción de alta precisión de herramientas con mango cilíndrico.

Volumen de suministro:

Sin tuerca de apriete ni discos de obturación.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER de precisión para HP n.° 309368309381 y para macho para roscar n.° 309402309419 (no Holex). Tuerca de apriete ER CP n.° 309655; 309665. Discos de obturación HP n.° 309666309668. Llave de rodillo CP n.° 309754; 309756.

Nota:

  • Platos de sujeción CP que solo sujetan ⌀ nominales hasta ⌀ de vástago tolerancia h10.
  • Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Centro P"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"