Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Rellene todos los campos obligatorios.
Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración HSK-A 63 A = 100
Número de artículo: 306562
Código del artículo:
Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma: A
Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm