• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pieza en bruto para barras de mandrinar 200 mm

Número de artículo: 307022 200
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: F

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de voladizo medida A 200 mm
⌀ de sujeción D1 63 mm
Adaptador HSK-F 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma F
⌀ exterior D 63 mm
Tipo de producto Pieza en bruto para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307022 200

Descripción

Ejecución:

  • Cono y collar templados y rectificados.
  • Mango blando para mecanizado posterior.

Aplicación:

Para la fabricación de herramientas especiales.

Material:

16MnCr5.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos