• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono combinado portafresas Forma ADB SK 40 corto

Número de artículo: 300835
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
207 piezas en stock
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Descripción

Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.
GARANT −Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

  • Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
  • Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.
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
    ⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra