• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono combinado portafresas SK 40 A = 52

Número de artículo: 302500
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
19 piezas en stock
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales, DIN 1880.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.