• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración HSK-A 63 corto

Número de artículo: 308187
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
443 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Descripción

Ejecución:

A partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm con perforaciones roscadas para tornillos de compensación.
Regulación longitudinal integrada de las herramientas a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm (recorrido de ajuste 10 mm).
Con canales de refrigeración y roscas cerrables. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm no cerrables.
GARANT: Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

  • Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6.
  • Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Volumen de suministro:

En platos con regulación longitudinal, incl. tornillo de ajuste de longitud (a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm).

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.° 302410302416, aparatos de contracción n.° 354210354450, juego de tornillos de equilibrado n.° 309906 180.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra