Ejecución:
A partir de ⌀ de sujeción D
1 6 mm con perforaciones roscadas para tornillos de compensación.
Regulación longitudinal integrada de las herramientas a partir de ⌀ de sujeción D
1 6 mm (recorrido de ajuste 10 mm).
- Acero termoestable.
- Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
Aplicación:
- Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6.
- Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.
Volumen de suministro:
En platos con regulación longitudinal, incl. tornillo de ajuste de longitud (a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm).
Partes opcionales:
Tubo refrigerante n.°
309880, llave de vaso n.°
309890, prolongación para cono de contracción térmica n.°
302410 −
302416, aparatos de contracción n.°
354210 −
354450, juego de tornillos de equilibrado n.°
309906 180.