Cono contracción térmica, HSK-A 100 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 308282 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 120
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308282 6
EAN / GTIN 4045197291479
Número del fabricante 308282 6

Descripción

Ejecución:

A partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm con perforaciones roscadas para tornillos de compensación.
Regulación longitudinal integrada de las herramientas a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm (recorrido de ajuste 10 mm).
  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

GARANT: Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

  • Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6.
  • Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Volumen de suministro:

En platos con regulación longitudinal, incl. tornillo de ajuste de longitud (a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm).

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.° 302410302416, aparatos de contracción n.° 354210354450, juego de tornillos de equilibrado n.° 309906 180.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono contracción térmica, HSK-A 100 A = 120, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 6mm

Cono contracción térmica, HSK-A 100 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 6mm

a petición
En stock
78 piezas en stock
281,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
209 piezas en stock
191,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D2 21 mm 21 mm
Longitud de voladizo medida A 120 mm 120 mm
⌀ exterior D 27 mm 27 mm
Forma A A
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC HSC; HPC
Tipo de producto Cono de contracción térmica Cono de contracción térmica