• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillos reductores ranurados junta tórica ⌀ 32 mm

Número de artículo: 302180
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
16 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Partes opcionales:

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra