• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD SK 40 corto

Número de artículo: 301155
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
118 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 12 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 8

Descripción

Ejecución:

  • Rectificado en el interior y en el exterior.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT −Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600308806. Llave de apriete de AB n.º 308820308835.