• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsión HSK-A 100

Número de artículo: 306970
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
31 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 8
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

  • Rectificado con precisión de conicidad en el interior y en el exterior.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.