Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 300298 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador SK 50 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 63 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300298 6
EAN / GTIN 4045197463395
Número del fabricante 300298 6

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
GARANT −
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.
Con taladros para conducto de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 50 corto, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 6mm

Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

a petición
En stock
22 piezas en stock
100,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
75,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
98,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
55,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
99 piezas en stock
73,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador SK 50 corto SK 50 corto SK 50 corto SK 50 corto SK 50 corto
Longitud de voladizo medida A 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
⌀ exterior D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6 6 6 6 6
Forma ADB ADB ADB AD AD
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 6,3 en 25000 min-1 G 6,3 en 15 000 rpm G 6,3 a 18000 rpm