{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | SK 30 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 6 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197672896 | |
Número del fabricante | 300050 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD, SK 30 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm
a petición
En stock
139 piezas en stock
46,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
63,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 6 | 6 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | 6 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |