Cono de sujeción plano, HSK-A 100 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 304410 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304410 6
EAN / GTIN 4045197289360
Número del fabricante 304410 6

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de sujeción plano, HSK-A 100 A = 160, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 6mm

Cono de sujeción plano, HSK-A 100 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 6mm

a petición
En stock
17 piezas en stock
171,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
161,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
203,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
189,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
138,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
124,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1 ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6 6 6 6 6 6
Forma A A A A A A
⌀ de sujeción D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 6,3 en 20000 rpm G 6,3 en 20000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Tipo de producto Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano