• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Whistle Notch-alojamiento HSK-A 63

Número de artículo: 304870
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
37 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 12 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Descripción

Ejecución:

  • Con tornillo de tope.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Característica:
la herramienta se fija lateralmente con el tornillo de amarre y se apoya hacia atrás con el tornillo de tope. Ello permite un apriete sin holgura y un funcionamiento sin vibraciones.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficies de apriete inclinadas (2°) según DIN 1835 E y DIN 6535 HE.
La herramienta se puede regular de forma axial. Especial para sujetar brocas de metal duro integral. La pérdida de longitud como consecuencia del rectificado posterior frontal de la broca se puede corregir mediante el ajuste de longitud axial en el portaherramientas.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra