{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M12 X 109 | |
Adaptador | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ del mango d | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de la perforación D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Longitud total L | 170 mm | |
Longitud útil L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 301325 M12X109 |