• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portapinzas de sujeción OZ Forma ADB SK 40 A = 70

Número de artículo: 300695
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
145 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas. Para una fuerza de sujeción y una concentricidad más elevadas.
GARANT:
Con RFID/perforación Ballufchip. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Tuerca de apriete equilibrada (G2,5 / 25 000 rpm).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6388 forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820 - 308835, pinzas portapiezas OZ n.° 309540 − 309565, llave de gancho n.° 628400.