Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portapinzas de sujeción OZ Forma ADB, BT 40 A = 70, Gama de sujeción: 2-16mm

Número de artículo: 302880 2-16

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 2 mm - 16 mm
Adaptador BT 40 A = 70
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 70 mm
⌀ exterior D 43 mm
Tuerca de apriete de recambio n.° 309670 2 - 16
Llave de gancho adecuada n.° 628400 40/42
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302880 2-16
Número del fabricante 406.01.16.70

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas para una fuerza de retención superior y una mejor concentricidad.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas según ISO 10897.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete OZ.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308760308806, llave de apriete de AB n.° 308820 - 308835, pinzas portapiezas OZ n.° 309540 − 309565, llave de gancho n.° 628400.