• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portapinzas de sujeción OZ Forma AD 2-16 mm

Número de artículo: 300760 2-16
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 12 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 2 mm - 16 mm
Adaptador SK 50 A = 70
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 12 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
⌀ exterior D 43 mm
Tuerca de apriete de recambio n.° 309670 2 - 16
Llave de gancho adecuada n.° 628400 40 / 42
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300760 2-16
EAN / GTIN 4045197145321

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas. Para una fuerza de sujeción y una concentricidad más elevadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6388 forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.° 308600 - 308806, llave de apriete de PA n.° 308810308830, pinzas portapiezas OZ n.° 309540 - 309565, llave de gancho n.° 628400.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos