{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 18 000 rpm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Tolerancia de mango | h6 | |
⌀ del mango d | 16 mm | |
⌀ de gama de sujeción D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
⌀ exterior D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Llave de apriete de recambio | 627425 2 | |
Tipo de producto | Portabrocas micro |
Número de artículo | 302408 0,2-3 |