• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas MicroClamp cilíndrico, L = 100

Número de artículo: 302407
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
12 piezas en stock
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 18 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a la derecha y a la izquierda.
  • Concentricidad ≤ 0,005 mm.
  • Par máximo transferible de 7 Nm.
  • Número de revoluciones admisible 60 000 rpm.
  • Manejo por el lado.
  • Par de apriete admisible 2 Nm.

Volumen de suministro:

Incluye una llave de apriete con mango transversal tam. 2.