• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de sujeción hidráulica HT con perforaciones para conducto de refrigeración HSK-A 63 corto

Número de artículo: 307553
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
43 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Descripción

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Ventaja:

  • Pares transferibles máximos (550 Nm), con la consiguiente seguridad de proceso.
  • Propiedades amortiguadoras ideales, en consecuencia una superficie de pieza óptima, aumento de duración y protección del husillo.

Aplicación:

  • Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, cono reductor n.° 302135 - 302187.

Nota:

Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.