• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono HT BT 50 corto

Número de artículo: 303452
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2 piezas en stock
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Descripción

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.

Ventaja:

  • Pares máximos transferibles, 550 Nm, versión HT (High Torque), por lo que se garantiza seguridad de proceso.
  • Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.
  • Resistencia a altas temperaturas hasta 120 °C.

Aplicación:

Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.

Volumen de suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802.

Nota:

Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.