{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 26 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Par de giro transmisible MD | 50 Nm | |
Rosca M | M5 | |
Peso | 1,1 kg | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307610 6 | |
Número del fabricante | 16.407.63.06.Z |