• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de expansión hidráulica corto, versión HT SK 50

Número de artículo: 302029
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
17 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Descripción

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial (regulación de 10 mm).
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Aplicación:

  • Para taladrar, escariar y para el arranque de virutas ligero y pesado en el fresado.
  • Pares máximos transferibles 550 Nm, versión HT (High Torque).
  • Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835, conos reductores n.° 302135302187.

Nota:

V = ¡recorrido de regulación máximo!
Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.