• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portapinzas de sujeción ER Forma ADB BT 40 corto

Número de artículo: 302760
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
60 piezas en stock
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 20000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680309745 o n.° 613300.
Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.