• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portapinzas de sujeción ER HSK-A 40

Número de artículo: 305100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
170 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

  • Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Paso perforado (sin tornillo de ajuste).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300.

Nota:

Sin RFID/perforación Balluffchip.