Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 20, ⌀ de sujeción nominal d: 2,8mm

Número de artículo: 309428 2,8

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 2,8 mm
Adaptador ET 20
Norma Norma de fábrica
Tipo 4284 E
⌀ exterior D 21 mm
Longitud total L 31 mm
Extensión axial 7 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309428 2,8
Número del fabricante 13364010280

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

Aplicación:

Para roscado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.