• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Portaherramientas de metal duro integral para fresas con rosca M6X105

Número de artículo: 301343 M6X105
  • Refrigeración interior: sí
  • Oscilación: amortiguado

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M5
Adaptador ⌀ d = 12 mm
⌀ del mango d 12 mm
Refrigeración interior
Oscilación amortiguado
⌀ de la perforación D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Longitud útil L1 60 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301343 M6X105

Descripción

Ejecución:

  • Propiedad antivibratoria.
  • Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica.