• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Perno de apriete 90° junta tórica sin taladro

Número de artículo: 308790
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
81 piezas en stock
  • Norma perno de apriete: MAS 403

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

Obturado, con junta tórica.
Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.