• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandrino de cambio rápido con rosca SK 40

Número de artículo: 334630
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
54 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 69871; ISO 7388-1

Descripción

Ejecución:

  • Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.
  • Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.

Con casquillo de guía sobre bolas para compensación de longitud de marcha suave, sin holgura.

Aplicación:

  • Fabricación de roscas calibradas.
  • Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.
  • Para máquinas CN y centros de mecanizado.

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420335660.
Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

  • Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 − M33 suministrables a petición.
  • Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.