• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad M3 − 12

Número de artículo: 335610
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
196 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.
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
    ⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra