• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandrinos para tallar roscas CLM IK 50 bar HSK-A 100

Número de artículo: 338115
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
72 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Forma: A

Descripción

Ejecución:

  • Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.
  • Aumento de la duración del macho para roscar / conformar roscas hasta un 300 %.
  • Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.
  • Sujeción segura en insertos de cambio rápido para pinzas portapiezas ER.
  • Concentricidad del cono del mango respecto al cono en el inserto < 3 µm.

Aplicación:

En centros de mecanizado con husillo síncrono.
  • Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar / husillo síncrono.
  • Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.

Partes opcionales:

En cuanto a pinzas de sujeción ER, ver n.º 308881-309240 (tam. ER11 / 16 / 25). En cuanto a pinzas de sujeción ER para machos para roscar con cuadrado, ver n.° 309399 - 309413 (tam. ER 11 / 16 / 25).
En cuanto a insertos de cambio rápido y prolongaciones, ver n.º 338120338142.
Pernos de apriete, ver n.º 308600308806.
En cuanto a tubo de refrigerante para HSK, ver n.º 309880.
En cuanto a llaves de vaso para HSK, ver n.º 309890.

Nota:

Número de revoluciones máximo 4000 rpm.