• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Caja de almacenamiento

Número de artículo: 096921

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud interior 240 mm
Anchura interior 130 mm
Altura interior 230 mm
Color negro
Caja de almacenamiento Midi
Tipo de producto Almacenamiento protección ocular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096921
Número del fabricante 4901200

Descripción

Ejecución:

Caja de almacenamiento de plástico ABS resistente, para guardar de forma segura y limpia el equipo de protección personal en el puesto de trabajo. Gracias a la posibilidad de fijación a la pared, el EPP se puede guardar siempre donde se necesite. No es cerrable.

Aplicación:

Con soporte insertado de espuma para guardar cuatro gafas protectoras.