• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas de protección de soldador 5

Número de artículo: 096824 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 5 W 1 S
Protección UV UV400
Material lunas Policarbonato
Nivel de protección filtro IR 5
Tipo de producto Gafas de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096824 5

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras ligeras con campo visual sin distorsiones y buena adaptación a la forma de la cara. Buena cobertura en las zonas de las cejas y las mejillas. El cristal se mantiene sin empañar por dentro y está recubierto contra los arañazos por fuera. Se minimizan las marcas de chispas de soldadura. Sin metal.

Norma:

EN 166; EN 169