• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras cómodas uvex cybric CLEAR

Número de artículo: 096525 CLEAR
  • Recubrimiento discos: resistente a los productos químicos
  • Protección UV: UV400
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas; Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie cx2 sonic
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 F
Recubrimiento discos resistente a los productos químicos
Protección UV UV400
Característica del marco Almohadillas en las patillas; Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096525 CLEAR
Número del fabricante 9188075

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras ligeras y modernas con función protectora sobresaliente y óptica deportiva de dos vidrios. Las patillas bien acolchadas proporcionan un apoyo sin presión en la zona de la oreja. Por medio del recubrimiento uvex supravision sapphire se consigue una buena resistencia a los arañazos y a los productos químicos. Gracias a las buenas propiedades antiadherentes, las gafas se pueden limpiar con suma facilidad, por lo que resultan apropiadas para el empleo en un entorno aceitoso.

Norma:

EN 166; EN 170