• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes HyFlex® 11-518

Número de artículo: 094478
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 15,04 €
  • de 12
    desde 12,54 €
a petición
Disponible
1.557 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: B

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-518. Guante flexible y fino con un peso reducido de solo 14 g. Ofrece una gran movilidad de los dedos para reducir la fatiga de la musculatura de las manos en caso de uso prolongado. Con tecnología de punto 18-Gauge y fibra tecnológica Dyneema®-Diamond. Especialmente apropiado para la manipulación y el montaje de piezas extremadamente pequeñas y afiladas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "HyFlex®"