• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Camapur® Cut 627+

Número de artículo: 094476
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 15,36 €
  • de 10
    desde 12,80 €
a petición
Disponible
637 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 13G
  • propiedad electrostática: 0,3 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
  • Clase de protección frente a cortes: B

Descripción

Ejecución:

Camapur® Cut 627+. Guante protector frente a cortes para trabajos de montaje en entornos de trabajo secos y ligeramente aceitosos. Con recubrimiento de PU delgado para una gran comodidad de uso y una mayor transpirabilidad. Buena seguridad de agarre con componentes ligeramente aceitosos. Especialmente apropiado para la transformación de chapa y para tareas de montaje con peligro de corte medio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "Camapur®"