• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Polytril™ Top

Número de artículo: 094440
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 6,17 €
  • de 10
    desde 5,15 €
a petición
Disponible
1.350 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Descripción

Ejecución:

Polytril™ Top. Guantes con recubrimiento total de nitrilo en la muñeca para trabajos pesados en entornos aceitosos y mojados. Muy resistente a la suciedad gracias a la coloración oscura. Especialmente adecuado para trabajos de montaje en entornos aceitosos y grasientos, trabajos al aire libre en condiciones ambientales húmedas, construcción.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "Polytril™"