• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes HyFlex® 11-619

Número de artículo: 094262
  • Característica de los guantes: Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: FG

Descripción

Ejecución:

Serie HyFlex®. Guante extremadamente fino, pero robusto gracias a la técnica de punto 18-Gauge. Especialmente adecuado para trabajos de montaje ligeros con elevadas exigencias de precisión, montaje final de motores eléctricos, sistemas de aire acondicionado, mazos de cables.
HyFlex® 11-619. Con recubrimiento hasta la zona del pulso.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "HyFlex®"